EWF-9【ワケあり】 スプリングバランサー 遠藤工業 75184780

EWF-9【ワケあり】 スプリングバランサー 遠藤工業 75184780
EWF-9【ワケあり】 スプリングバランサー 遠藤工業 75184780
EWF-9【ワケあり】 スプリングバランサー 遠藤工業 75184780
EWF-9【ワケあり】 スプリングバランサー 遠藤工業 75184780

スプリングバランサー

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個容量範囲(kg)4.5~9トラスコ品番250-3042注文コード75184780品番EWF-9【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。

用途
電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)容量範囲(kg)4.5~9ストローク(m)1.3質量(kg)3.4ロープ径(Φmm)4特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番250-3042種別標準型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02132392
2019-09-21
用途: 床上操作式クレーンに
農・林・水産業

最初に着いていた同型のワイヤーが切れたのでリピート買いです。
床上操作式クレーンのリモコンコードの伸縮に使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 02132426
2020-01-14
用途: 工具の保持
有限会社原田製材所製造業

期待通りの商品でした。強度もしっかりしています。
とてもよかったです

対象商品 : 02132426
2017-01-20
用途: 天井クレーン
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けやワイヤーの調整もやり易くとても良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 02132462
2017-01-13
用途: ホイストクレーン改造
グレイ建設業・工事業

バランサのことあまり知らなくて、どこで売っているのか知らなくて、ネットで検索かけて買いました。良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 02132392
2016-05-26
用途: 作業台に取り付けて使用。

他メーカーと比べて引張強度が安定しており非常に使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 02132392
2016-01-10
用途: ネジ締めのドライバーを天井から吊って使っている。

道具重量より少し大きめ目にしたので、使いやすい。
十分満足して使っている。

対象商品 : 02132392
2015-06-02
用途: 加熱釜の扉開閉のアシスト
ヨツギテクノ株式会社

バランスの調整も簡単で、軽量で全く問題ありません。価格も納得できます。
耐久性は未知数ですが、今のところ不具合は発生していません。

対象商品 : 02132426
2015-11-12
用途: 切断機 保護版吊り上げ用

想像していた物通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
1が参考にしています
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする