曜日別特売
LSEB9509KLB1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75184841

LSEB9509KLB1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75184841
LSEB9509KLB1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75184841

ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台光色昼白色消費電力(W)8.2注文コード75184841品番LSEB9509KLB1【ワケあり】
在庫数量:残り19点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)アウトレット
¥3,1982,098
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼白色明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)600埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする