ノーブランド
クロム 丸板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
幅(mm)
50.8
厚さ(mm)
3
注文コード
75184886
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
光沢、硬い、耐食性
用途
ターゲット、電子部品、機械部品等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
クロム
形状
丸板材
幅(mm)
50.8
厚さ(mm)
3
純度(%)
3N (99.9%)