商品装着イメージ

az11r07【ワケあり】 シートカバー 日野 Azur 75185166 az11r07【ワケあり】 シートカバー 日野 Azur 75185166

シートカバー 日野

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75185166 品番 az11r07【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブラック メーカー日野 年式R03/08-(2021/8-) 適合シート形状ヘッド 一体型 適合キャブ標準キャブ(ダブルキャブ適合不可) 適合グレードハイグレード
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※ダブルキャブ適合不可
※3シーター用、2シーター不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする