曜日別特売
MY-EL215530/NAHTN【ワケあり】 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 75185437

 

MY-EL215530/NAHTN【ワケあり】 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 75185437
MY-EL215530/NAHTN【ワケあり】 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 75185437

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格消費電力・光源色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
定格消費電力(W)
200V時:11.2
光源色
昼白色
注文コード
75185437
品番
MY-EL215530/NAHTN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥17,980

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
セット内容
器具本体:EL-LH-EL20710、ライトユニット:EL-LUE21553N AHTN
タイプ
直付形 トラフタイプ、FHF16形器具 高出力相当
定格消費電力(W)
200V時:11.2
色温度(K)
5000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
口出し線付
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形
Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
保護等級
IP23 防湿形
商品構成
器具本体+ライトユニット
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):138.3
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):85
明るさ(Lm)
1600
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
1550
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする