代表画像
三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
羽根径・風量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
羽根径(Φmm)
180
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
300/300
注文コード
75185455
品番
VD-18ZX14-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
25.50/28.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
262×444.50×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)29.50/29.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
300/300
羽根径(Φmm)
180