Denka(デンカ)
薄肉ハーネステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(200巻)
1ケース(200巻)
1ケース(160巻)
テープ幅(mm)
19
19
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200巻)
注文コード
75186097
品番
No.232W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
粘着力
重ね合せ:16.4
剥がし:1.42N/10mm
色
黒
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
1500V×1分間
引張強度(N/10mm)
16.5
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×10
8
特性
耐電性