※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
防食用ビニルテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
1ケース(50巻)
1ケース(30巻)
1ケース(20巻)
テープ幅(mm)
75
50
75
100
色
黒
黒
シルバー
群青
空
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75186282
品番
No.153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途
上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護
色
黒
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
塩化ビニール
粘着剤
溶剤系ゴム
粘着力
試験板常温:2.1, 試験温水浸漬後:2.81, 自背面板常温:1.6, 自背面温水浸漬後:2.45N/10mm
主な用途
配管保護用
伸び(%)
230
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
引張強度(N/10mm)
60.5