※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
カラリヤン PP40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(40巻)
1ケース(60巻)
1ケース(50巻)
1ケース(40巻)
テープ幅(mm)
60
38
50
60
色
透明
透明
ベージュ
テープ長さ(m)
50
50
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40巻)
注文コード
75186824
品番
No.404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途
ダンボール梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.070
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム
粘着力
5.8N/10mm
タイプ
テープのみ
伸び(%)
185
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.8
巻戻し力(N/10mm)
1
引張強度(N/10mm)
51
保持力(mm/60分)
0.0
粘着タイプ
強粘着