No.404 カラリヤン PP40 Denka(デンカ) 75186842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラリヤン PP40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)
テープ幅(mm)50
透明
テープ長さ(m)100
内容量1ケース(50巻)注文コード75186842品番No.404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。

用途ダンボール梱包用透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.070基材ポリプロピレン粘着剤ゴム粘着力5.8N/10mmタイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.8巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)51保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする