Denka(デンカ)
ニュークロステープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
1ケース(36巻)
1ケース(30巻)
1ケース(24巻)
1ケース(18巻)
色
白
ベージュ
半透明
白
テープ幅(mm)
50
38
50
60
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75187506
品番
No.600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
カッター不要で真っ直ぐ切れます。
重ね貼りができ文字も書ける。
耐水性にも優れます。
用途
ダンボール梱包用
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.162
基材
PE布+特殊PE
粘着剤
ゴム
粘着力
5.9N/10mm
特性
耐水性
主な用途
梱包用
伸び(%)
27
巻戻し力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/10mm)
44
保持力(mm/60分)
0.0