曜日別特売
No.600 ニュークロステープ Denka(デンカ) 75187533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュークロステープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(18巻)
半透明
テープ幅(mm)75
内容量1ケース(18巻)注文コード75187533品番No.600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

カッター不要で真っ直ぐ切れます。
重ね貼りができ文字も書ける。
耐水性にも優れます。

用途ダンボール梱包用半透明テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.162基材PE布+特殊PE粘着剤ゴム粘着力5.9N/10mm特性耐水性主な用途梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする