280 工芸クラフト用ニッパー ANEX 75189502

工芸クラフト用ニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75189502品番280
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。

切断能力(mm)軟鉄線0.5以下全長(mm)120質量(g)49トラスコ品番493-6248材質(本体)炭素工具鋼呼び寸法(mm)120
注意
※ワイヤーのコーティングの種類によっては適合径であっても切断できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189502
2018-11-14
用途: 手芸用ワイヤーの切断、バリ取り
医療・福祉・介護関連業

大きさが気に入って注文しました。
でも左右の刃の形?が揃っていませんでしたので、交換をしていただこうかと思い、まだ使用していません。
他の方も、刃先が揃っていなかったと書かれていましたし、使用に問題なさそうなので使ってみようと思います。

対象商品 : 75189502
2015-06-18
用途: 真鍮ワイヤーの切断

歯の先端が揃っていなくて「当たりハズレがあるのかな?」と思いましたが、スッポリ手の中に納まるほどの小ささながら、軽くてバネの調子がちょうど良くて使いやすく、0.8m/m程度の真鍮ワイヤーの切断をした際、その切れ味の良さにも満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする