MY-CSW01-BR カラーセレクトワゴン(手摺付) MY-CSW01-BR(ブラウン) 松吉医科器械 75190468

カラーセレクトワゴン(手摺付) MY-CSW01-BR(ブラウン)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75190468
品番
MY-CSW01-BR
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

選べる7色のカラーセレクトワゴン。
病棟ごとに色分けして管理したい、内装に合わせたいなど、現場の多様なニーズにお応えします。
カラーごとに用途を分けることで、効率的な運用と感染対策にも役立ちます。
形は人気の三方手摺付きを採用
マット調カラーを採用し、落ち着いたトーンのワゴンを揃えました。
床から棚板までの高さを40cm確保することで棚に置いた物品を清潔に保つことができます。
静音性に優れたΦ75mm(対角ストッパー付きのキャスターを採用しています。

注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする