ANEX
スリットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.9
軸長(mm)
150
注文コード
75190963
品番
7000-6-150
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.9
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
PP、TPE
トラスコ品番
774-3157
質量(g)
110
タイプ
レギュラー
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし