ANEX
スリットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
注文コード
75190981
品番
7000-1-75
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
PP、TPE
トラスコ品番
774-3084
質量(g)
65
タイプ
レギュラー
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
アズワン品番
65-1960-58
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし