曜日別特売
7000-1-100 スリットドライバー ANEX 75190997

スリットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス軸長(mm)100注文コード75190997品番7000-1-100
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。

先端形状プラス軸長(mm)100材質(グリップ)PP、TPEトラスコ品番774-3076質量(g)68タイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする