pewag
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
7.9(60°以下)、4.7(90°
7.9(60°以下)、4.7(90°<a<120°)
7.9(60°以下)、4.7(90°<a<120°)
13.3(60°以下)、0.8(90°<a<120°)
2.8(60°以下)、1.7(90°<a<120°)
5(60°以下)、3(90°<a<120°)
質量(kg)
23.68
23.68
23.68
16.3
19.99
27.37
31.06
34.75
17.22
20.91
24.6
28.29
31.98
35.67
18.36
22.05
25.74
29.43
33.12
36.81
18.11
21.8
25.49
29.18
32.87
36.56
27.32
33.59
39.86
46.13
52.4
58.67
5.23
6.57
7.9
9.24
10.57
11.91
9.89
12.25
14.6
16.96
19.31
21.67
28.91
35.18
41.45
47.72
53.99
60.26
6.06
7.4
8.73
10.7
11.4
12.74
10.95
13.31
15.66
18.02
20.37
22.73
32
38.27
44.54
50.81
57.08
63.35
6.23
7.56
8.9
10.23
11.57
12.9
11.34
13.69
16.05
18.4
20.76
23.11
29.45
35.72
41.99
48.26
54.53
60.8
11.04
13.39
15.75
18.1
20.46
22.81
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75191699
品番
TE1M 10×2.5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
7.9(60°以下)、4.7(90°
有効長L(m)
2.5
質量(kg)
23.68
チェーン径(Φmm)
10
マスターリング
VMW10
フック
HSW10
寸法e(mm)
275
寸法t(mm)
190
寸法w(mm)
110
フック寸法e(mm)
131
寸法h(mm)
33
寸法a(mm)
26
寸法d1(mm)
34
寸法d2(mm)
16
寸法g1(mm)
31
寸法b(mm)
109
RoHS指令(10物質対応)
対応