9101 スクラッチアウル ANEX 75191776

 

9101 スクラッチアウル ANEX 75191776
9101 スクラッチアウル ANEX 75191776
9101 スクラッチアウル ANEX 75191776
9101 スクラッチアウル ANEX 75191776

スクラッチアウル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75191776品番9101
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,021
販売価格(税別)
928

木ネジの下穴あけや穴あけ前のマーキングに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。

全長(mm)169トラスコ品番493-7244材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ質量(g)122軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする