曜日別特売
TE2M 10×1.5m スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75191918

TE2M 10×1.5m スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75191918
TE2M 10×1.5m スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75191918

スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(t)7.9(60°以下)、4.7(90°
7.9(60°以下)、4.7(90°<a<120°)
13.3(60°以下)、0.8(90°<a<120°)
2.8(60°以下)、1.7(90°<a<120°)
5(60°以下)、3(90°<a<120°)
質量(kg)17.22
17.22
16.3
19.99
23.68
27.37
31.06
34.75
20.91
24.6
28.29
31.98
35.67
18.36
22.05
25.74
29.43
33.12
36.81
18.11
21.8
25.49
29.18
32.87
36.56
27.32
33.59
39.86
46.13
52.4
58.67
5.23
6.57
7.9
9.24
10.57
11.91
9.89
12.25
14.6
16.96
19.31
21.67
28.91
35.18
41.45
47.72
53.99
60.26
6.06
7.4
8.73
10.7
11.4
12.74
10.95
13.31
15.66
18.02
20.37
22.73
32
38.27
44.54
50.81
57.08
63.35
6.23
7.56
8.9
10.23
11.57
12.9
11.34
13.69
16.05
18.4
20.76
23.11
29.45
35.72
41.99
48.26
54.53
60.8
11.04
13.39
15.75
18.1
20.46
22.81
内容量1本注文コード75191918品番TE2M 10×1.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
使用荷重(t)7.9(60°以下)、4.7(90°有効長L(m)1.5質量(kg)17.22チェーン径(Φmm)10マスターリングVMW10フックLHW10寸法e(mm)275寸法t(mm)190寸法w(mm)110フック寸法e(mm)169寸法h(mm)30寸法a(mm)29寸法d1(mm)35寸法d2(mm)15寸法b(mm)107寸法g(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする