曜日別特売
ACM-3300 カラービット ANEX 75191934

カラービット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
内容量1本注文コード75191934品番ACM-3300
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

カラーで先端サイズがわかりやすいスタンダードタイプのビットシリーズ。

先端サイズNo.3トラスコ品番774-3734材質クロムモリブデン バナジウム鋼全長(mm)300質量(g)89先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191925
2017-12-25
用途: 深い所のネジ回し

長いの必要だった六角軸なんで、1/4インチのめがねスパナを掛けられる
緑色の塗装剥がれるけれど。NO.2のドライバーで全部回そうするのは、危険ネジをなめるから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする