曜日別特売
ACTX-0465 ヘクスローブカラービット ANEX 75192004

ACTX-0465 ヘクスローブカラービット ANEX 75192004
ACTX-0465 ヘクスローブカラービット ANEX 75192004

ヘクスローブカラービット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT4
全長(mm)65
内容量1本注文コード75192004品番ACTX-0465
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。

差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼トラスコ品番436-0966全長(mm)65先端サイズT4先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 防犯カメラの取付
霜村電業 建設業・工事業

使い勝手が良い。
カメラカバーを取り付ける時に使っている。

対象商品 : 75192074
2015-05-17
用途: バイク整備

ロングビットと差し替えグリップで使うと、ドライバー感覚でトルクスを回せるので非常に便利です。
サイズごとに色違いになっているので、欲しいサイズが一発で選べるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする