ANEX
ハイパービット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
先端サイズ
No.2
注文コード
75192661
品番
AHM-2045
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
全長(mm)
45
先端形状
プラス(+)
本数
2
トラスコ品番
774-3793
質量(g)
23
先端サイズ
No.2
アズワン品番
65-1968-99
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭