ANEX
ハイパービット
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
先端サイズ
No.2
注文コード
75192704
品番
AHM-2200
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
全長(mm)
200
先端形状
プラス(+)
本数
1
トラスコ品番
774-3831
質量(g)
55
先端サイズ
No.2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭