曜日別特売
AHM5-2045 ハイパービット ANEX 75192756

ハイパービット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5本)先端サイズNo.2注文コード75192756品番AHM5-2045
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。

全長(mm)45先端形状プラス(+)本数5トラスコ品番774-3866質量(g)52先端サイズNo.2アズワン品番65-1969-06刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75192686
2021-09-18
用途: ペン型インパクトドライバーに使用

ビットホルダーに差したつもりですが抜けて紛失したので、購入しました。
価格も長さも丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする