曜日別特売
AK-50P-T8 ショートビット ANEX 75193273

ショートビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT8
内容量1本注文コード75193273品番AK-50P-T8
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

手動ドライバー用のヘクスローブショートビット。

トラスコ品番774-4161全長(mm)30質量(g)10先端サイズT8先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする