曜日別特売
AK-51P-P2 溝付超短ビット ANEX 75193404

溝付超短ビット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
内容量1本注文コード75193404品番AK-51P-P2
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。

トラスコ品番493-7341全長(mm)19質量(g)7先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75193413
2023-05-10
用途: 家具の組立時
建設業・工事業

アングルインパクトで使用。ありがたい商品です。
満足の部類に入りますが何回かポロっと外れたのでやや満足。
本体かビットのどちらのせいかは判断つかないので。

対象商品 : 75193404
2017-07-30
用途: スロットルポジションセンサー調整
自動車・二輪車・自転車関連業

スロットルポジションセンサーの調整用に購入しました、隙間が小さく、ぎりぎり緩めることができました。

対象商品 : 75193404
2016-03-28
用途: 交換用ビット

超短と謳っているが、もっと短いものはたくさんあるのでどうかと思うけど、溝付きは取り外しが容易になり、短いビットの部類としては扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする