曜日別特売
AK-51P-H3 溝付超短ビット ANEX 75193447

溝付超短ビット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3
内容量1本注文コード75193447品番AK-51P-H3
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。

両頭機能片頭全長(mm)19先端形状六角対辺寸法(mm)3差込角対辺(mm)6.35本数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75193456
2021-05-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品が一番短いようでしたので選びました。単品で購入できるのもありがたい。
とあるメーカーの、とある車にしか使われてないビスを脱着する際に、こういった工具があるのとないのでは、作業効率が全然違う。

1が参考にしています
対象商品 : 75193465
2020-05-26
用途: 万能ガンのメンテナンス
建設業・工事業

今までは普通の六角を使っていて、作業性か悪かったので買ってみました。とても使いやすいです。

対象商品 : 75193447
2017-11-17
用途: 機械のメンテナンス

全長が19mmと短いので、狭い隙間にビットが入り大変良いです。
欲を言えばもう1~2mm短いともっと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 75193447
2018-01-25
用途: 機械メンテ

ネジロック剤が塗ってある部位など、トルクを掛けたいところはビットの精度がイマイチですぐナメる。
価格は安価だが、仕事で使うのには不安が残る。

対象商品 : 75193447
2015-02-14
用途: 車椅子整備
医療・福祉・介護関連業

狭い場所で板ラチェットに取り付けて作業するつもりで購入しました。うまくいきそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする