ANEX
パワービット段付(マグネット無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
150
65
110
45
150
先端サイズ
No.3
No.1
No.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
75194147
品番
AP-14_3-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネットなし)
全長(mm)
150
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
種類
段付
本数
10
両頭機能
両頭