ANEX
パワービット(ブローケース入り)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
45
45
65
110
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
75194402
品番
AP20-2045
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。
全長(mm)
45
トラスコ品番
493-7414
質量(g)
95
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
20
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭