ANEX
パワービット段付(ブローケース入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
注文コード
75194436
品番
APD20-2100
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
業務用の20本セット。(段付タイプ)ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。
全長(mm)
100
トラスコ品番
774-4315
質量(g)
331
種類
段付
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
20
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭