曜日別特売
3027SC ワンピース フォーク 75198676

3027SC ワンピース フォーク 75198676
3027SC ワンピース フォーク 75198676
3027SC ワンピース フォーク 75198676
3027SC ワンピース フォーク 75198676

ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ブラックサイズS注文コード75198676品番3027SC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

すべての動きが美しく見えるよう、独自のカッティング技術とデザインを採用。動きやすさだけでなく、立体的で美しいシルエットの両立を追求したワンピースです。 新開発のカッティングは、両脇に入れた斜めの切り替えが体のラインに自然にフィットし、すっきりとしたウエストシェイプを実現。着るだけでバランスよく見える設計です。 長めの袖丈は腕を細く見せ、動きやすさを考えた黄金丈を採用。背面にはプリーツを施し、デスクワーク時でもお腹やお尻まわりが苦しくなりにくい仕様に。自然に開いてヒップラインをカバーし、後ろ姿まで美しさにこだわりました。 開発には身長155cm~170cmの社員が全面協力。高身長でも膝が隠れ、低身長でもバランスよく見えるよう、着丈にこだわって設計しました。 デザイン性と機能性を兼ね備え、快適な着心地を追求。接客・接遇シーンにもふさわしい、上品で安心感のあるワンピースです。

ブラックサイズS胸囲(cm)91肩幅(cm)38袖丈(cm)23着丈(cm)96機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ素材ポリエステル100% フルーレクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする