曜日別特売
7119SC チュニック フォーク 75199340

7119SC チュニック フォーク 75199340
7119SC チュニック フォーク 75199340
7119SC チュニック フォーク 75199340
7119SC チュニック フォーク 75199340

チュニック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ダークネイビーサイズS注文コード75199340品番7119SC
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シャープな印象の襟ぐりデザインで、これまでのメディカルウェアにはなかった優しさとスマートさを兼ね備えたチュニック。 お辞儀の際も胸元の開きが気になりにくい、狭めの襟ぐり設計で安心。長めの袖丈と肩のタック仕様がエレガンスさを演出し、二の腕をすっきり見せながら肩まわりの窮屈さを軽減。ウエストのパイピングがスタイルアップ効果を高めます。 開発には身長155cm~170cmの社員が全面協力。 お尻まで隠れる長めの着丈で、身長差があってもバランスよく見えるようにこだわって設計しました。 デザイン性と機能性を両立し、快適な着心地を追求した、上品で安心感のあるチュニックです。

ダークネイビーサイズS胸囲(cm)92肩幅(cm)38袖丈(cm)22.5着丈(cm)64機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ素材ポリエステル100% フルーレクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする