曜日別特売
D-3639 検定付デジタルヘルスメーター 淡野製作所 75200451

D-3639 検定付デジタルヘルスメーター 淡野製作所 75200451
D-3639 検定付デジタルヘルスメーター 淡野製作所 75200451

検定付デジタルヘルスメーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード75200451品番D-3639
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

秤量:200kg
感量:0~100kg=100g 100~200kg=200g
対面表示に切替可能、指導者側からも読み取り易い
トッテ付で移動便利、使用地域不問で全国どこでも使用OK
国家検定付(新計量法対応/精度等級4級)。

積載面寸法(mm)【台座】309×301(積載面迄の高さ約55)アズワン品番63-4093-31総質量(kg)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする