検定付デジタルヘルスメーター
秤量:200kg
感量:0~100kg=100g 100~200kg=200g
対面表示に切替可能、指導者側からも読み取り易い
トッテ付で移動便利、使用地域不問で全国どこでも使用OK
国家検定付(新計量法対応/精度等級4級)。
- 積載面寸法(mm)
- 【台座】309×301(積載面迄の高さ約55)
- アズワン品番
- 63-4093-31
- 総質量(kg)
- 4
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,600/税込¥2,860 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




























