曜日別特売
MHK-25R(JCSS校正証明書付) 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ) 75201316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHK-25R(JCSS校正証明書付) 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ) 75201316
MHK-25R(JCSS校正証明書付) 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ) 75201316

153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~25注文コード75201316品番MHK-25R(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥24,150販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。
測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。

測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面(超硬合金チップ付)付属品JCSS校正証明書付仕様測定面:ラップ仕上げその他ポアソン比 0.3質量(g)125タイプラチェット付シリーズ153先端平面硬度測定面:90HRA以上目盛(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番153-201校正証明書JCSS校正証明書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする