※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1セット測定範囲(mm)200最小表示量(mm)0.01注文コード75201508品番VDS-P20(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥61,050販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など15種類から選べます他の種類を見る クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。