曜日別特売
3STH200 3/8インチ角スライディングTハンドル HIT(ヒット) 75201813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8インチ角スライディングTハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75201813
品番
3STH200
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。

用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
全長(mm)
200
質量(g)
157
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする