USAG 1/2sqチェーンエクステンション

USAG 1/2sqチェーンエクステンション - USAG

ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。
狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。
ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。

寸法(mm)
1月2日
全長(mm)
340
質量(kg)
1.1
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137176236K1/2
¥31,000
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする