ラチエットハンドルハンガー

ラチエットハンドルハンガー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

スタンダードラチェットハンドルです。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2143
材質
構造用鋼
歯数
20
全長(mm)
270
差込角(mm)
凹12.7
内容量
1個
注意
※ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。左右の切り替えは完全にしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06785069371B-HP
¥6,270
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする