※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット測定範囲(mm)250~275校正証明書JCSS校正証明書注文コード75201919品番MDC-275MX(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥73,850販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など40種類から選べます他の種類を見る デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
滑り止め形状(凸形状)を採用
プラスチック部品に耐油性素材採用
統計的工程管理システムや計測システムに対応
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。