曜日別特売
MHN2-25(JCSS校正証明書付) 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 75202716

MHN2-25(JCSS校正証明書付) 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 75202716
MHN2-25(JCSS校正証明書付) 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 75202716

150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

(1件のレビュー)
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書JCSS校正証明書注文コード75202716品番MHN2-25(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥16,240販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

測定範囲25mmの汎用タイプです。
測定面は超硬合金チップ付。

測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01付属品JCSS校正証明書付仕様測定面:ラップ仕上げトラスコ品番105-4422質量(g)100タイプラチェット付きシリーズ150硬度測定面:90HRA以上本体質量(g)100表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面ステム形状ナット付ステム材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)11.5ミツトヨ品番150-191校正証明書JCSS校正証明書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01996574
2015-04-06
用途: 精密切削のストッパーとして

切削の台座の奥行きメモリゲージ(ストッパー)として使用。
ミツトヨの製品は安定しています。至って普通ですが安心して使えています。
この安心感というか安定感がミツトヨです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする