4BS12 1/2インチ角 ビットソケット HIT(ヒット) 75203046

1/2インチ角 ビットソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個先端サイズ(-)12mm先端形状-注文コード75203046品番4BS12
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドソケット用のビットソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7先端サイズ(-)12mm先端形状-全長(mm)60質量(g)72先端厚さ(mm)2.0先端幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする