HIT(ヒット)
1/2インチ角 ビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
先端サイズ
(-)16mm
先端形状
-
注文コード
75203064
品番
4BS16
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・先端形状・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
12.7
先端サイズ
(-)16mm
先端形状
-
全長(mm)
60
質量(g)
88
先端厚さ(mm)
2.5
先端幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応