曜日別特売
LW-200N3 電磁式エアーポンプLWシリーズ 安永エアーポンプ 75203513

電磁式エアーポンプLWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
定格風量(L/min)200
内容量1台注文コード75203513品番LW-200N3
参考基準価格(税別)¥122,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

吐出専用タイプ(省エネモデル)

用途
浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係
吐出口径(Φmm)26(VP20)定格風量(L/min)200電圧(V)三相200質量(kg)14.1流体空気周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216騒音値(dB)42定格圧力範囲(kPa)20入力(W)115/115

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする