P6H18 3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット) 75205155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6H18 3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット) 75205155
P6H18 3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット) 75205155

3/4インチ角 インパクトソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
二面幅(mm)18
内容量1個注文コード75205155品番P6H18
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

インパクトドライバー用ソケットです。

用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角差込角(mm)19.0二面幅(mm)18質量(g)372寸法L(mm)50寸法D1(mm)30.0寸法D2(mm)44.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75205225
2020-05-20
用途: 重機の消耗品交換用
泉山興業株式会社

ソケットの横に白字でサイズが記載されているのでわかりやすくて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする