※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
3/4インチ角 インパクトソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
二面幅(mm)
28
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
32
34
35
36
38
41
42
46
50
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75205234
品番
P6H28
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
28
質量(g)
383
寸法L(mm)
50
寸法D1(mm)
44.0
寸法D2(mm)
44.0
RoHS指令(10物質対応)
対応