曜日別特売
P6H19L 3/4インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット) 75205356

P6H19L 3/4インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット) 75205356
P6H19L 3/4インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット) 75205356

3/4インチ角 インパクトディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
二面幅(mm)19
内容量1個注文コード75205356品番P6H19L
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

インパクトドライバー用ディープソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角6角差込角(mm)19.0二面幅(mm)19質量(g)655寸法L(mm)100寸法D1(mm)32.0寸法D2(mm)44.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする