HIT(ヒット)
3/4インチ角 インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
二面幅(mm)
28
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
41
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75205435
品番
P6H28L
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
28
質量(g)
765
寸法L(mm)
100
寸法D1(mm)
44.0
寸法D2(mm)
44.0
RoHS指令(10物質対応)
対応