Bulls(ブルズ)
伸縮はしご スーパーラダー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
質量(kg)
14
12.5
14
16.5
21
全長(mm)
4600
4150
4530
4600
5220
6090
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75205473
品番
SL450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。
最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。
幅は50cmから59cm。
色
シルバー
材質(支柱)
アルミ合金
材質
踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100/1人用
全長(mm)
4600
収納寸法・長さ(mm)
1000
収納寸法・幅(mm)
495
収納寸法・奥行(mm)
95
質量(kg)
14
脚の種類
伸縮脚